Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl Schwerlast-Abfallsack 216014 Profi 120l 12 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-445014900
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     216014
EAN/GTIN:
     4008871216014
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Extrem reißfest & tropfsicher durch stabile Schicht-Folie. Mit praktischem Zugband zum Verschließen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Profi Schwerlast
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack Profi Schwerlast
Maße:
82 x 90 cm (B x H)
Volumen:
120 l
Traglast:
30 kg
Werkstoff:
Plastik, 80 % recycelt
Farbe:
schwarz
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Packungsmenge:
12 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Schwergutsack, Schwerlastsack, swirl abfallsäcke 120 l, abfall säcke, abfall-säcke 120 liter, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,28*
€ 6,46*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,25*
€ 6,64*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,98*
3 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,79*
€ 7,20*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,50*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
445011803
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.