Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Swirl Schwerlast-Abfallsack 216199 240l 5St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-445015400
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     216199
EAN/GTIN:
     4008871216199
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Extrem reißfest & tropfsicher durch stabile Schicht-Folie. Mit praktischem Zugband zum Verschließen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Profi Schwerlast
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsack Profi Schwerlast
Maße:
100 x 125 cm (B x H)
Volumen:
240 l
Traglast:
35 kg
Werkstoff:
Plastik, 80 % recycelt
Farbe:
schwarz
Anzahl der Lagen:
3-lagig
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Schwergutsack, Schwerlastsack, Verschlußband, abfallsack 240l schwarz, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Abfallbeutel, Abfallsäcke, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,67*
Lager 1682
44
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 6,68*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 4,24*
€ 6,74*
2 Tage
115
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,59*
€ 6,86*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,12*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
06072
ab € 7,15*
Ähnlich
Soennecken
445011650
ab € 71,27*
Ähnlich
Soennecken
445007550
ab € 5,54*
Ähnlich
Swirl
870120
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.