Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

axentia Müllsackständer 235177 Kunststoff 120l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-445015600
Hersteller:
     Testrut
Herst.-Nr.:
     235177
EAN/GTIN:
     4009977934895
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
3-fach höhenverstellbarer Müllsackständer, an unterschiedliche Höhen anpassbar – daher geeignet zum Platzieren unter einer Ablage, hinter verschlossener Tür im Schrank usw. Ideal zum Aufstellen in Küche, Keller oder Garage, auch platzsparend an der Wand oder in einer Nische aufzustellen – perfekt für große Haushalte, Feiern etc.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Müllsackständer
Maße:
28,5 x 47-874 x 32 cm (B x H x T)
Volumen:
120 l
Deckel vorhanden:
Ja
Gewicht:
0,78 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farbig sortiert (freie Farbauswahl nicht möglich)
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, müllsackständer 3x120l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Abfallbeutelhalter, Abfallbeutelständer, Abfalleimer, Abfallsammelsysteme, Mülleimer, Sammelbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,65*
€ 7,43*
Lager 1682
99
€ 5,95*
ab € 4,92*
€ 7,57*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.