Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienebeutel Papier 120+50x280 100 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Artikel-Nr.:
     1682-446017500
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     446017500
EAN/GTIN:
     4003969104570
Suchbegriffe:
Damenhygienebeutel
Hygienebeutel
damenhygienebeutel papier
damenhygienebeutel
Hygienebeutel 12+5 x 28 cm (B x L) Papier, 100 % recycelt 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hygienebeutel
Maße:
12+5 x 28 cm (B x L)
Made in Germany:
Ja
Material des Hygienebeutels:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Hygieneartikel, Müllbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,26*
€ 2,22*
Lager 1682
168
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,26*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,86*
€ 2,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,72*
€ 2,05
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0132* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
446017600
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.