| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-490246700 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 26167 EAN/GTIN: 4009412022255 |
| |
|
| | |
| Hohe Wasseraufnahme und Saugkraft durch Naturfasern. Tücher sind kochfest. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Schwammtücher | Maße: | 18 x 19 cm (B x L) | Werkstoff: | 70 % Zellstoff, 30 % Baumwolle | Farbe: | farbig sortiert | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Schwammtuch, schwammtuch 18 x 22 cm farbig sortiert, kunststoffreinigungstücher, schwammtuch 5er, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Allzwecktuch, Allzwecktücher, Hygieneartikel, Reinigungstuch, Schwamm, Schwämme, Schwammtücher, Spülschwamm, Spülschwämme, Tuch, Tücher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 1,57* | € 2,46* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,53* | € 2,47* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,61* | € 3,95* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,21* | € 4,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 2,63* | € 4,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,314* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|