| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-492055300 Herst.-Nr.: 4031706 EAN/GTIN: 8711000506653 |
| | |
|
| | |
| Der Jacobs Nachhaltige Entwicklung Café Crème Ganze Bohne eignet sich optimal zur Zubereitung eines vollmundig-harmonischen Kaffees und entspricht gleichzeitig den Anforderungen an einen nachhaltig und biologisch angenbauten Kaffees. Seine angenehme und vollmundige Säure sorgt für einen herrlich vollmundigen Genuss mit einem lang anhaltendem Geschmack. Der fein ausgereifte Geschmackskörper ergibt sich aus der 100 % Arabica Mischung. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Nachhaltige Entwicklung Caffè Crema | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kaffee Nachhaltige Entwicklung Caffè Crema | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | 100 % Arabica, temperamentvoll, Vollmundig | Konsistenz: | ganze Bohne | Packungsmenge: | 1.000 g/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffee-Bohnen, Kaffeebohne, Kaffeebohnen, biokaffee bohnen 1000 g, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 19,51* | € 26,55* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 18,84* | € 26,58* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 14,25* | € 35,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 19,51* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|