Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

hochwald Kondensmilch 4553 7,5Prozent SVS 340g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-492080500
Hersteller:
     Hochwald Foods
Herst.-Nr.:
     4553
EAN/GTIN:
     4003490045533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosen-Milch
Dosenmilch
Kaffee-Milch
Kaffee-Sahne
hochwald Kondensmilch Kaffeeglück TetraPak 7,5% 340g
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Kaffeeglück
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kondensmilch Kaffeeglück
LMIV-Produkt:
Ja
Portionsverpackung:
TetraPak
Fettgehalt:
7,5 %
Gewicht:
340 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8559
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,54*
€ 7,95*
ab € 0,75*
€ 1,58*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,75*
€ 0,80
pro Stück
1 Stück enthält 340 Gramm (ab € 0,00221* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Allgäuer Alpenmilch
991209
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.