| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-492116400 Herst.-Nr.: 407 EAN/GTIN: 4024472004072 |
| | |
|
| | |
| Vollmundig - Kräftig – Würzig. Das Geheimnis dieser idealen Partnerschaft ist die Auswahl feinster Arabica- und Robusta-Bohnen aus Mittel- und Südamerika. Süßkirsch- und Mandelnoten werden mit dem komplexen Röstgeschmack von Kakao umgeben. Wir haben diese Mischung kreiert, um eine breite Palette von Geschmacksrichtungen abzudecken; ob Sie ihn pur oder als Cappuccino oder Latte bevorzugen, wir versprechen Ihnen eine kräftige, lebendige Tasse, die reich an Geschmack ist und dennoch ausgewogen genug ist, um sie täglich zu genießen. Ein fairer Genuss mit einer feinen, samtigen Crema - bestätigt durch das FAIRTRADE-Siegel. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Mondo Blu® Café Crème | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kaffee Mondo Blu® Café Crème | LMIV-Produkt: | Ja | Variante: | 50 % Arabica, 50 % Robusta | Konsistenz: | ganze Bohne | Intensität: | 3 | Made in Germany: | Ja | Packungsmenge: | 1.000 g/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeebohne, Kaffeebohnen, melitta kaffeebohne 1kg, kaffee bohnen, kaffee-bohnen 1000g, Bohnenkaffee, Cafe, Café, Getränke, Kaffee, Kaffeepulver, Pulverkaffee |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,99* | € 20,69* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 14,68* | € 20,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Gramm (ab € 0,01499* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|