| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-492134200 Herst.-Nr.: 71725 EAN/GTIN: 5410126717259 |
| |
|
| | |
| Inhalt: 50 St. Biscoff Karamellgebäck, 50 St. Biscoff Karamellgebäck mit Schokolade, 60 St. Bretonischer Butterkeks. Einzeln verpackt. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Biscoff & Mehr 3-Mix | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gebäckmischung Biscoff & Mehr 3-Mix | LMIV-Produkt: | Ja | Geschmacksrichtung: | Karamellgebäck, Karamellgebäck mit Schokolade, Buttergebäck | Ausführung des Behälters: | Karton | Material des Behälters: | Karton | Packungsmenge: | 1.100 g/Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Schokolade, Schokoladenartikel, Schokoladentafeln, Tafelschokolade, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, lotus gebäck biscoff, gebäck mischung, gebäckmischung lotus, Backwaren, Bewirtungen, Gebäcke, Gebäckmischungen, Gebäckspezialitäten, Keksmischungen, Snacks, Süßigkeiten, Süßwaren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 14,34* | € 19,64* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,398* | € 19,648* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 16,59* | € 23,30* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 18,02* | € 24,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|