Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch 40x40cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496047150
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     496047150
EAN/GTIN:
     4003969130630
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Das Tuch MICRO MASTER ist nass und trocken einsetzbar. Es nimmt Fett gut auf und ist leicht auswaschbar. Das Tuch ist lange haltbar. Es ist waschbar (nicht für Trockner geeignet) und auch nach mehrmaligem Waschen behält es seine Form. Aufgrund seiner Struktur ist es für die Reinigung von rauen Oberflächen mit starken Verschmutzungen sehr geeignet. Außerdem ist es in mehreren Farben erhältlich, sodass durch eine Trennung der Hygienebereich Kontaminationen vermieden werden können.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Micro Master Standard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Microfasertücher Micro Master Standard
Maße:
40 x 40 cm (B x L)
max. Waschtemperatur:
60 °C
Werkstoff:
80 % Polyester, 20 % Polyamid
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch 40x40cm blau soennecken, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, Allzweckreinigungstuch, Allzweckreinigungstücher, Bildschirmreiniger, Bodentuch, Bodentücher, Bodenwischtuch, Bodenwischtücher, Fensterreiniger, Fenstertuch, Fenstertücher, Haushaltstücher, Lappen, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Putzlappen, Putztücher, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Trockentuch, Trockentücher, Tuch, Tücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
937
€ 5,95*
ab € 0,46*
€ 0,80*
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,87*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
496047160
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.