Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spül- und Allzwecktuch 6 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-496048300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     496048300
EAN/GTIN:
     4003969132405
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Spültuch 38 x 38 cm (B x L) 85 % Viskose, 15 % Polypropylen farbig sortiert 6 St./Pack.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Spültuch
Maße:
38 x 38 cm (B x L)
max. Waschtemperatur:
95 °C
Material:
85 % Viskose, 15 % Polypropylen
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
6 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Abwaschfetzen, Spül-Tuch, Spültuch, allzwecktuch 38x38cm, spül tuch, spültuch 6er, Reinigungszubehöre, Spüllappen, Spültücher, Wischtuch, Wischtücher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
125
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,08*
€ 7,95*
ab € 1,23*
€ 2,13*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,73*
€ 2,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
9006-02058
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.