Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Melitta Kaffeemaschine M170M 20348


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-680014000
Hersteller:
     Melitta
Herst.-Nr.:
     20348
EAN/GTIN:
     4024472203482
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Robuste Filterkaffeemaschine. Optimale Kaffeequalität Die Filtration erfolgt behutsam und drucklos durch Spezial-Filterpapier Pa 202 S und Pyramiden Filter. Die Entkalkungsanzeige sorgt für geringe Wartungskosten. Beleuchteter Tastenschalter zur Betriebskontrolle. Robuster, elektronisch gesteuerter Durchlauferhitzer. Warmhaltung durch zwei getrennt schaltbare Warmhalteplatten, die den fertigen Kaffee bei 80°-85° lange heiß halten. Kein Wasseranschluss erforderlich und bequemes Einfüllen des Wassers an der Gerätevorderseite. Brüht 125 Tassen Kaffee in einer Stunde.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
M 170 M
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kaffeemaschine M 170 M
Maße:
21 x 46,3 x 42 cm (B x H x T)
Art der Kanne:
Glaskanne
max. Füllmenge:
14 Tassen
Füllmenge des Wasserbehälters:
1,8 l
Netzspannung:
230 V
Leistung:
2.025 W
gleichzeitige Zubereitung von 2 Tassen möglich:
Nein
höhenverstellbarer Kaffeeauslauf vorhanden:
Nein
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Timerfunktion vorhanden:
Nein
Entkalkungsanzeige vorhanden:
Ja
Kabellänge:
1,5 m
optionales Zubehör:
Pyramidenfilter 202 S
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Glaskanne, Isolierkanne
Gewicht:
6 kg
Material des Gehäuses:
Chromstahl
Farbe:
edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, melitta kaffeemaschine edelstahl, großkaffeeautomat, melitta kaffeautomaten, Brühautomaten, Espressomaschinen, Kaffeeautomaten, Kaffeemaschinen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,49*
€ 178,12*
Lager 1682
4
Frei Haus
ab € 184,76*
€ 219,17*
Frei Haus
ab € 184,29*
€ 219,18*
Frei Haus
ab € 190,14*
€ 225,89*
€ 2,95*
ab € 193,38*
€ 236,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,17*
€ 260,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,58*
€ 247,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,76*
€ 219,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Melitta
20347
ab € 147,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.