Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL Aktenvernichteröl 9000621 1l


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-760028500
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     9000621
EAN/GTIN:
     4019364950865
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Öl
Aktenvernichteröl
Schneidblock-Öl
Schneidwalzen-Öl
IDEAL Wartungsöl Flasche 1.000ml
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Wartungsöl
Verwendung für Produkt:
IDEAL 2445, 2604, 3104 mit Öler, 4002, 3105, 4005, 4108, 5009, 0201 OMD
Ausführung des Behälters:
Flasche
Inhalt:
1.000 ml
Weitere Suchbegriffe: aktenvernichteröl 1 liter, aktenvernichter öl, Aktenvernichterzubehöre, Öle, Spezialoele, Spezialöle, Wartungsöle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
5
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 16,23*
€ 21,13*
Lager 1682
82
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 22,65*
9 Tage
97
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 17,41*
€ 24,17*
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 17,87*
€ 24,50*
1
pro Flasche
€ 4,00*
ab € 17,68*
€ 24,50*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 22,65*
€ 26,95
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 21,11*
€ 25,12
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Flasche
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 16,35* pro Liter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Krug & Priester
9000611
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.