Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shredcat Aktenvernichter 8250 CC 82509111 Partikel 4x40mm gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung ohne Deko
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760206700
Hersteller:
     Krug & Priester
Herst.-Nr.:
     82509111
EAN/GTIN:
     4019364500985
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
Mehrfunktionsschalter für AutoEcoMode, Stopp (Aus) und Rückwärts. Betriebsanzeige über LED. Betriebsanzeige über LED. Automatischer Nullstrom-Verbrauch im EcoMode. Leiser und starker Motor. Hohe Schnittleistung. Formschöner Schnittgutbehälter. Griffmulden zum Abheben des Geräteteils vom Behälter. Abschaltautomatik für sicheres Entleeren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SHREDCAT 8250 CC
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter SHREDCAT 8250 CC
Anwendungsbereich:
Home-Office
Sicherheitsstufe:
P-4
DSGVO-konform:
Ja
Maße:
33 x 44 x 19,5 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
30 mm/s
Schnittbreite:
4 mm
Partikellänge:
40 mm
Eingabebreite:
220 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
10 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
8 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
140 W
Sichtfenster vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Ja
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
50 dB
Auffangvolumen:
20 l
Rollen vorhanden:
Nein
Gewicht:
5,5 kg
Farbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, schreibtisch aktenvernichter partikel, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,20*
€ 122,54*
€ 4,95*
ab € 94,08*
€ 122,54*
Lager 1682
16
Frei Haus
ab € 98,41*
€ 124,68*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,48*
€ 124,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 99,63*
€ 125,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HSM
1045111
ab € 81,96*
Ähnlich
HSM
1057121
ab € 148,59*
Ähnlich
HSM
1044121
ab € 66,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.