Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl 47x48x42cm stapelbar anthrazit/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-800023191
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     800023191
EAN/GTIN:
     4003969130593
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Besucherstuhl für ermüdungsfreies Sitzen durch extra komfortable Qualitätspolsterung von Sitz und Rückenlehne. Mit Holz-Sitzinnenschale.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ISO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Besucherstuhl ISO
max. Gewicht des Nutzers:
110 kg
Breite des Sitzes:
47 cm
max. Sitzhöhe:
48 cm
Tiefe der Sitzfläche:
42 cm
Breite der Rückenlehne:
47 cm
Höhe der Rückenlehne:
34 cm
Armlehnen vorhanden:
Nein
Stapelkapazität:
10 Stühle
Gleiter vorhanden:
Ja
Sitzpolsterung vorhanden:
Ja
Rückenlehnenpolsterung vorhanden:
Ja
Form des Gestells:
4-Fuß
Gewicht:
6 kg
Montageart bei Lieferung:
komplett montiert
Material:
100 % Polyester
Material des Gestells:
Stahlrohr, verchromt
Farbe:
anthrazit
Farbe des Gestells:
chrom
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 40,75*
€ 57,42*
Lager 1682
66
€ 5,95*
ab € 42,57*
€ 58,54*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nowy Styl
800014790
ab € 32,56*
Ähnlich
Nowy Styl
800014690
ab € 28,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.