Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Stehtisch MEZZO TRMRH60.01.13 rund 60cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-810048401
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     TRMRH60.01.13
EAN/GTIN:
     3660141226430
Suchbegriffe:
MDF-Platte
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Bistrotisch - kratz- und stoßfest. Widerstandsfähig gegen Flecken. Für den alltäglichen Gebrauch, robust und abwischbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MEZZO
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stehtisch MEZZO
Form der Platte:
rund
Maße:
600 x 1.110 mm (Ø x H)
Dicke der Tischplatte:
19 mm
höhenverstellbar:
Nein
Form des Fußkreuzes:
Rundfuß
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Material der Platte:
Mitteldichte Holzfaserplatte (MDF)
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
melaminharzbeschichtet
Material der Plattenkante:
ABS Kunststoff
Material des Gestells:
Stahl, epoxybeschichtet
Farbe der Tischplatte:
weiß
Farbe der Plattenkante:
schwarz
Farbe des Gestells:
schwarz matt
Weitere Suchbegriffe: Stehbiertisch, Stehtisch, paperflow bartisch, bartisch, Stehtische, Tische
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1
Frei Haus
ab € 209,98*
€ 256,02*
€ 2,95*
ab € 204,58*
€ 256,06*
Frei Haus
ab € 219,22*
€ 267,44*
€ 4,95*
ab € 225,21*
€ 275,47*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 290,27*
€ 346,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,02*
€ 304,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,11*
€ 297,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,05*
€ 283,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,83*
€ 279,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,98*
€ 249,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
9323102
ab € 126,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.