Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTER VHM-Vor- und Rueckwaerts-Entgrater AH3053918-1/2 AH3053918-1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-580AH3053918-1/2
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     AH3053918-1/2
EAN/GTIN:
     4042446181246
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
VHM Vor- und Rückwärtsentgrater
Vor- und Rückwärtsentgrater
VHM-Vor- und Rueckwaerts-Entgrater AH3053918-1/2 AH3053918-1/2 VHM-Vor- und Rueckwaerts-Entgrater, Lange Reichweite, Typ Vor- und Rueckwaertsentgrater, AH3053918-1/2, AH3053918-1/2, WALTER, VHM-Vor- und Rueckwaerts-Entgrater AH3053918-1/2
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fraesen
Ebene 1:
VHM-. Keramik- und PKD-Fraeswerkzeuge
Ebene 2:
VHM-Fraeswerkzeuge
Schneiddurchmesser Dc:
6.600 mm
Aufnahmeausfuehrung, maschinenseitig:
2
Aufnahmeform, maschinenseitig:
01
Aufnahmegroesse, maschinenseitig:
0250
Aufnahmetyp, maschinenseitig:
ZYL
Aufnahmeart, maschinenseitig:
5
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse:
h6
Drallrichtung:
N
Drallwinkel (Seitenspanwinkel):
0.000 °
Schneidenlaenge Lc:
3.050 mm
Maximaler Schnittdurchmesser Da:
12.700 mm
Aufnahmedurchmesser d1:
6.350 mm
Gesamtlaenge I1:
101.600 mm
Schneidrichtung:
R
eClass 5.1.2:
24310902
eClass 6.2:
23152113
eClass 7.1:
21180609
eClass 10.1:
38050308
eClass 11:
38050308
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,06*
€ 254,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,87*
€ 253,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.