Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenschweißgerät GYSARC 220 FV CEL m.Zub.10-220 A GYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-1000152795
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     065529
EAN/GTIN:
     3154020065529
Suchbegriffe:
Elektroden Schweißgeräte
Elektroden-Schweißgerät
Elektrodenschweissgerät
Elektrodenschweißgeräte
Eigenschaft und Anwendungsgebiet: einphasige E-Hand (MMA)-Schweißstromquelle mit Inverter-Technogie · für rutile, basische und Zellulose-Elektroden bis Ø 5mm · MMA-Puls · optional WIG Puls Lift-Schweissen mit Gleichstrom · HOT START · ARC FORCE · ANTISTICK · VRD, PVC, FVWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 210mm· Länge: 420mm· Schweißspannung: 28,8V· Zündungsart: Kontaktzündung· Gewicht: 10,5kg· Schutzart: IP23· Isolierstoffklasse: PROTEC 400· Ausführung: mit Zubehör· Arbeitsspannung: 85-265V· Höhe: 350mm· Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz· Stromaufnahme: 16A· Absicherung: 16A· Leistungsaufnahme: 12,5kVA
Weitere Informationen:
Leerlaufspannung:
86 V
Schweißstrombereich:
10-220 A
Schweißstrom bei 60% ED/40° C:
130 A
Schweißstrom bei 100% ED/40° C:
100 A
Norm:
EN60974-1
Steckertyp:
F
Marke:
GYS
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Elektroschweißgerät, Inverter Schweissgeraet, Inverterschweißgerät, Schweißinverter, elektroden schweißgeräte 230v, elektroden-schweißgeräte, elektroden-schweißgerät gys, Elektrodenhandschweißgeräte, Elektroden-Schweißanlage, Elektrodenschweißanlagen, Schweißanlagen, Schweißgeräte
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 635,69*
€ 688,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,56*
€ 700,22*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,48*
€ 703,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 665,55*
€ 708,33*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,11*
€ 715,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,51*
€ 851,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,91*
€ 841,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 706,90*
€ 841,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 706,89*
€ 841,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 693,69*
€ 825,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 693,68*
€ 825,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 693,67*
€ 825,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 693,66*
€ 825,46
pro Stück
ab 9 Stück
€ 693,65*
€ 825,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,88*
€ 818,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,11*
€ 804,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000841053
ab € 1,44*
Zubehör
k.A.
P8070
ab € 6,92*
Zubehör
k.A.
4171
ab € 3,02*
Zubehör
Schmico Schweißtechnik
P8070
ab € 8,30*
Zubehör
k.A.
2317MIT GLAS KOMPLETT
ab € 10,62*
Zubehör
Böhler Welding
47028
ab € 0,17*
Zubehör
Böhler Welding
46930
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.