| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-1000872024 Herst.-Nr.: 766305 EAN/GTIN: 7314527663055 |
| |
|
| | |
| 4 bar Druckregler mit SBS · besonders geeignet für das Verlegen von bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen und zur Flächentrocknung · Brennerkopf aus Edelstahl · sehr handlicher Propan-Handgriff mit HauptsperrventilWeitere technische Eigenschaften:· Schlauchlänge: 5m· Brennerkopf-Ø: 60mm· Betriebsdruck: 4bar· Leistung: 114kW Weitere Informationen: | | Länge: | 850 mm | Zündungsart: | manuelle Zündung | Marke: | SIEVERT | Ausführung: | mit Druckminderer | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckminderungsventil, Druckminderventil, Propan Kleindruckregler, Propan-Druckminderer, Propan-Regler, druckminderer propan, druckminderer, sievert druckminderer, Anwärmbrennerset, Anwärmbrenner-Sets, Schweißbrenner |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,39* | € 104,55* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 85,23* | € 104,56* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 85,62* | € 104,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 85,96* | € 105,12* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,55* | € 110,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|