Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänehaken L.500mm Ku.-Griff Griff-L.90mm Schutzschild-D.130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-2380100100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0541400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetspäneheber
Spänehaken
spänehaken länge 500 mm
mit Schutzschild · konisch auslaufend auf 2 mm am Hakenende · 8 mm Ø am Schutzschild · mit Kunststoffgriff 90 mm · Gesamtlänge 590 mmWeitere technische Eigenschaften:· Grifflänge: 90mm· Griffausführung: Kunststoffgriff· Haken-Ø: 8mm· Schutzschild-Ø: 130mm
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Späneheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.