Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenschraubstock RB-K Backen-B.113mm m.Schnellverst.Spann-W.170mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-2600330025
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     179076
EAN/GTIN:
     4019208245447
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
kraftverstärktes Spannsystem · für den Einsatz auf NC-Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren · alle Verschleißteile sind gehärtet und geschliffen · auf Drehplatte einsetzbar mit Gradeinteilung · Grundfläche mit Längsnuten (20H7) für genaue Fixierung auf Maschinentischen · Vorteile:- hohe Genauigkeit durch präzise Backenführung- lange Flachbahnführung der beweglichen Backe mit großem Spannbereich- schnelle Spannbereichsverstellung über BolzensystemWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 160mm· Länge: 583mm· Backenhöhe: 31,6mm· Höhe: 97mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
113 mm
Spannweite:
170 mm
Spannkraft:
30 kN
Supplier Number:
179076
Größe:
2
Marke:
RÖHM
Eigenschaft:
mit Schnellverstellung
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Maschinen-Schraubstock, Maschinenschraubstock, Maschinenspannstock, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, maschinen-schraubstock röhm, arbeitsstiefel, Bohrmaschinenschraubstock, Bohrmaschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstock (Hochdruck-), Maschinenschraubstöcke, Maschinenschraubstöcke (Hochdruck-), Schraubstock, Schraubstock (Hochdruck-), Schraubstöcke (Hochdruck-)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
Frei Haus
ab € 1.268,66*
€ 1.321,06*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.272,64*
€ 1.322,35*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.275,03*
€ 1.328,57*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 1.302,88*
€ 1.356,40*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 1.272,48*
€ 1.359,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.321,06*
€ 1.572,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,25*
€ 1.558,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.309,24*
€ 1.558,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.309,23*
€ 1.557,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.285,95*
€ 1.530,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.285,94*
€ 1.530,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.285,93*
€ 1.530,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.285,92*
€ 1.530,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.285,91*
€ 1.530,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,80*
€ 1.518,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.268,66*
€ 1.509,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
152753
ab € 40,26*
Sonstiges
RÖHM
82441
ab € 223,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.