Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstäbe 1m L.1m D.6mm Buchenholz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-3000260653
Hersteller:
     Hermann Wolz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4054773003856
Suchbegriffe:
Holz-Rundstab
Holzrundstab
Rundprofil
Rundstab
BucheWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 1m
Weitere Informationen:
Holzart:
Buchenholz
Ø:
6 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
300
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,2103*
€ 0,2911*
5 Tage
400
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,2502*
€ 0,3402*
6 Tage
40000
10000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,3011*
€ 0,3511*
5 Tage
400
100
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,2641*
€ 0,3641*
1 Tag
280
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,2641*
€ 0,3641*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2911*
€ 0,34641
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,2909*
€ 0,34617
pro Meter
ab 400 Meter
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2607*
€ 0,31023
pro Meter
ab 600 Meter
€ 0,2606*
€ 0,31011
pro Meter
ab 700 Meter
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Meter
ab 800 Meter
€ 0,2604*
€ 0,30988
pro Meter
ab 900 Meter
€ 0,2603*
€ 0,30976
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,2503*
€ 0,29786
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,2103*
€ 0,25026
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 29,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.