Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller Profi K20B Metall blau/weiß f.Band-B.50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000265552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1018295
EAN/GTIN:
     4025648764349
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller
schwere Metallausführung · mit Abrollbremse · Andruckrolle aus Gummi · für Klebebänder bis 66 m: 50 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Metall
Weitere Informationen:
für Bandbreite:
50 mm
Farbe:
blau/weiß
Marke:
BURMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller 66m, handabroller, Abroller, Klebebandabroller, Packband, Tesafilm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
540
1
€ 5,99*
ab € 6,73*
€ 9,30*
1 Tag
505
1
€ 5,59*
ab € 6,82*
€ 9,34*
5 Tage
751
1
€ 5,99*
ab € 7,16*
€ 9,72*
3 Tage
721
1
€ 4,99*
ab € 7,32*
€ 9,93*
1
€ 7,95*
ab € 7,31*
€ 10,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1010577
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.