| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-3000265581 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1019912 EAN/GTIN: 4025648764332 |
| |
|
| | |
| schwere Metallausführung · mit Abrollbremse · Andruckrolle aus Gummi · für Klebebänder bis 75 mm Breite, 66 m LängeWeitere technische Eigenschaften:· Material: Metall Weitere Informationen: | | für Bandbreite: | bis 75 mm | Farbe: | blau/weiß | Marke: | BURMANN | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 11,88* | € 15,92* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 12,09* | € 15,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,32* | € 16,41* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 12,25* | € 16,68* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,91* | € 17,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|