Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kistenecke H.36mm S.1mm STA blau verz.hohe Form Löcher 3 VORMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000272450
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     000240036Z
EAN/GTIN:
     4003984906869
Suchbegriffe:
Kistenecke
Kistenecken
vormann kistenecke
kistenecke
hohe Form · DIN 7469 · Stahl · blau verzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
3
Ausführung:
hohe Form
Loch-Ø:
3 mm
Höhe:
36 mm
Breite:
36 mm
Stärke:
1 mm
Material:
Stahl
passend für:
Kisten
Marke:
VORMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eckwinkelschutz, Kantenschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
37
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7861*
€ 1,1769*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,25*
€ 20,25*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 19,25*
€ 26,58*
25 Tage
nicht lagernd
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,58*
€ 29,03*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 23,075*
€ 32,055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1769*
€ 1,40051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0668*
€ 1,26949
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,0667*
€ 1,26937
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9866*
€ 1,17405
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,9865*
€ 1,17394
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,9864*
€ 1,17382
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,9863*
€ 1,1737
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9662*
€ 1,14978
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,9661*
€ 1,14966
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7861*
€ 0,93546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,4225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.