Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage ULTRASONIC 20cm Alu.silber ± 0,5mm/m m.Magnet BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3662040020
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     692020M
EAN/GTIN:
     4007368072447
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
aus Aluminium · mit starkem, innenliegendem Haftmagnet · silberfarben eloxiert · kantenlose Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt · schafft verzerrungsfreie Sicht auf Libellenblase (auch bei Umschlagsmessung) · mit Gummiendkappe als Stoßschutz · durch Kopflibelle kann das Lot von oben abgelesen werden · Messgenauigkeit in Normalposition ± 0,5 mm/m, in Umschlagposition ± 0,5 mm/mWeitere technische Eigenschaften:· Farbe: silber· Genauigkeit: ± 0,5mm/m
Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Ausführung:
mit Magnet
Marke:
BMI
Material:
Aluminium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2
1
€ 5,99*
ab € 26,36*
€ 32,40*
3 Tage
114
1
€ 6,90*
ab € 26,58*
€ 32,55*
2 Tage
391
1
€ 5,45*
ab € 27,08*
€ 32,92*
5 Tage
391
1
€ 8,90*
ab € 27,66721*
€ 33,83721*
1
€ 4,90*
ab € 26,98*
€ 34,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.