Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch SMARTFLEX SMT Comfort L.20m ID 12,5mm AD 17,4mm Rl.APD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000346015
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     801 013 0200
EAN/GTIN:
     8056364440077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch 20m
5-lagiger PVC Schlauch · frei von Algenbildung · phtalatfrei · patentierte SMT Steady Mesh Technology · Version 801Eigenschaften: hohe Knick- und QuetschbeständigkeitFestigkeitsträger: hochfestes PolyestergarnSeele: PVCDecke: PVC, grau mit orangem StreifenTemperaturbereich: -15 Grad bis +65 GradEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Garten- und LandschaftsbauWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,14kg/m· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
17,4 mm
Wandstärke:
2,45 mm
Betriebsdruck:
14 bar
Berstdruck:
42 bar
Länge:
20 m
Farbe:
grau/orange
Einlagen:
Polyestergarn
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Marke:
APD
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Höchsttemperatur:
65 °C
Norm:
DIN 16940
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
12,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 14 bar, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
220
20
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,91*
1 Tag
220
20
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 1,45*
€ 1,91*
Lager 1690
165
20
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 1,91*
1 Tag
154
20
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,46*
€ 1,92*
1 Tag
220
40
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1,43*
€ 2,01*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 40 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 60 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 80 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,66*
€ 1,98
pro Meter
ab 400 Meter
€ 1,59*
€ 1,89
pro Meter
ab 60000 Meter
€ 1,42*
€ 1,69
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Meter
Mindestbestellmenge: 20 Meter ( entspricht € 38,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,50*
Zubehör
Hozelock
2050 6000
ab € 2,41*
Zubehör
Hozelock
2055 6000
ab € 3,86*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,32*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.