Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch SMARTFLEX SMT Comfort L.25m ID 25mm AD 32,8mm Rl.APD


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000346019
Hersteller:
     APD Schlauchtechnik
Herst.-Nr.:
     801 025 0250
EAN/GTIN:
     4003991983198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch 25m
5-lagiger PVC Schlauch · frei von Algenbildung · phtalatfrei · patentierte SMT Steady Mesh Technology · Version 801Eigenschaften: hohe Knick- und QuetschbeständigkeitFestigkeitsträger: hochfestes PolyestergarnSeele: PVCDecke: PVC, grau mit orangem StreifenTemperaturbereich: -15 Grad bis +65 GradEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Garten- und LandschaftsbauWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 0,43kg/m· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
32,8 mm
Wandstärke:
3,9 mm
Betriebsdruck:
7 bar
Berstdruck:
21 bar
Länge:
25 m
Farbe:
grau/orange
Einlagen:
Polyestergarn
Aussendecke:
PVC
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Marke:
APD
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Höchsttemperatur:
65 °C
Norm:
DIN 16940
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, wasserschlauch 7 bar, Gartenwasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
56
25
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 4,70*
2 Tage
75
25
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 3,70*
€ 4,72*
2 Tage
75
25
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 4,75*
4 Tage
75
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 3,79*
€ 4,91*
8 Tage
375
25
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 3,8688*
€ 4,9388*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 117,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mega
0423343
ab € 3,07*
Zubehör
Bevo
0420025
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.