Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerlöschschlauch Synthetic SL ID 52mm L.20m weiß Rl.PARSCH


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000350058
Hersteller:
     PARSCH Schläuche Armaturen
Herst.-Nr.:
     2043 M.K.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch Feuerwehr
Druckschlauch mit Kupplung Feuerweh...
Feuerlöschschlauch
Feuerwehr-Schlauch
unbeschichteter Feuerlöschschlauch für Pumpen und Feuerwehrfahrzeuge nach DIN 14811:2008-01 + A2:2014-08 Klasse 1 - Leistungsstufe 1 bzw. Leistungsstufe 2 · entdrallt · gute Abriebfestigkeit und lange Lebensdauer · beständig von außen gegenüber Öl, Benzin und Chemikalien · geringer Druckverlust · leicht und geschmeidig - knickbeständig · alterungs-, ozon,- und witterungsbeständig · wartungsfrei · leicht zu reparieren (Reparaturmaterial und Vulkanisiergerät werden auf Wunsch angeboten) · mit Kupplung System StorzGewebe: 100 % Polyester hochfest, rundgewebt · Kette 2-fach gezwirnt, Köperbindung · max. Längsdehnung 3 % · max. Querdehnung 3 %Innenauskleidung: Zweischichtgummierung aus schwarzem SBR-Gummi und weißer NBR-Kleberschicht (Ölschutzschicht), ozonbeständig und von außen ölbeständig. Diese Gummierung garantiert eine glatte Innenwand und sehr geringen ReibungsverlustAußen: unbeschichtet, naturweißTemperaturbereich: -30 °C bis +100 °CEinsatzbereiche: Feuerwehren, landwirtschaftliche Beregnung, Schifffahrt, Raffinerien, IndustrieWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
52 mm
Betriebsdruck:
16 bar
Berstdruck:
60 bar
Ausführung:
Storz C
Länge:
20 m
Temperaturbereich:
-30 bis kurzz. +100 °C
Wandstärke:
1,5 mm
Farbe:
weiß
Innenseele:
SBR-Gummi
Aussendecke:
Polyestergarn
Elektrische Leitfähigkeit:
Nein
Marke:
PARSCH
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Norm:
DIN 14811
Außen-Ø:
55 mm
Beständigkeit Außen:
Ozonbeständig / Ölbeständig / Benzinbeständig
Beständigkeit Innen:
Beständigkeitsprüfung
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Flachschlauch
Höchsttemperatur:
100 °C
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Feuerwehrschlauch, Feuerwehrschläuche, Löschschlauch, Bauschlauch, Flachschlauch, feuerlöschschlauch 52mm, bauschlauch, bauschlauch 20m, Feuerlöschschläuche, Flachschläuche, Industrieschlauch, Industrieschläuche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
109
Frei Haus
ab € 69,80*
€ 87,89*
€ 5,95*
ab € 67,79*
€ 87,96*
4 Tage
146
€ 8,90*
ab € 72,96339*
€ 91,19339*
5 Tage
153
€ 5,50*
ab € 72,81*
€ 93,52*
1 Tag
147
€ 5,50*
ab € 75,59*
€ 93,90*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 87,89*
€ 104,59
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 84,28*
€ 100,29
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 84,27*
€ 100,28
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 84,26*
€ 100,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 79,83*
€ 95,00
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 79,82*
€ 94,99
pro Rolle
ab 7 Rollen
€ 79,80*
€ 94,96
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 79,79*
€ 94,95
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 79,78*
€ 94,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,81*
€ 92,59
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 69,80*
€ 83,06
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST52BK
ab € 4,96*
Zubehör
k.A.
DH-HR-3
ab € 42,94*
Zubehör
k.A.
ab € 54,43*
Zubehör
PARSCH Schläuche Armaturen
4409
ab € 68,11*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST75/52RED
ab € 12,18*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
ST52/25RED
ab € 7,73*
Zubehör
MCC Millennium Coupling Germany
SS
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.