Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch Primabel L.25m ID 19mm AD 23,8mm TRICOFLEX


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000350223
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     116400
EAN/GTIN:
     3291671164000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Tricot-Gewebe-Wasserschlauch
Tricot-Gewebeschlauch
Flexibler mehrschichtiger PVC-Schlauch mit wabenförmiger Soft&Flex Struktur · Festigkeitsträger: Trikot GewebeDecke: Weich-PVC, sehr gute UV-BeständigkeitSeele: Weich-PVCTemperaturbereich: -15 °C bis +60 °CEinsatzbereiche: Agrarindustrie, Bauindustrie, Garten- und Landschaftsbau, LandwirtschaftWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 200mm· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
23,8 mm
Wandstärke:
2,40 mm
Betriebsdruck:
6 bar
Berstdruck:
16 bar
Länge:
25 m
Temperaturbereich:
-15 bis +60 °C
Farbe:
gelb
Innenseele:
Weich-PVC
Einlagen:
Trikot-Gewebe
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Marke:
TRICOFLEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wasserschlauch, wasserschlauch 25m, wasserschlauch, hozelock wasserschlauch, Gartenwasserschlauch, PVC-Wasserschläuche, Wasserschläuche
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4175
25
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,84*
€ 1,08*
Lager 1690
3131
25
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,08*
5 Tage
4175
25
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,85*
€ 1,10*
1 Tag
4175
75
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,16*
3 Tage
4175
25
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,93*
€ 1,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 0,85*
€ 1,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hozelock
2167A6002
ab € 1,60*
Zubehör
Hozelock
2060 6000
ab € 3,63*
Zubehör
Hozelock
2065 6000
ab € 4,53*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,72*
Zubehör
Hozelock
2291A6002
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.