Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Wandschlauchhalter 5121 B.257mm T.106mm LM KARASTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351098
Herst.-Nr.:
     42.5121.9
EAN/GTIN:
     4015933018059
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
karasto wandschlauchhalter
wandschlauchhalter
extrem stabile Profiqualität aus einem Guss
Weitere Informationen:
Schlauchkapazität:
13 mm (1/2")-Schlauch: ca. 25 m
Ausführung:
Größe M
Breite:
257 mm
Marke:
GEKA
Material:
Leichtmetall
Tiefe:
106 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Aufhängung, Geka, Schlauchhalter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
138
€ 5,99*
ab € 17,14*
€ 22,59*
4 Tage
86
€ 4,99*
ab € 17,21*
€ 22,69*
2 Tage
185
€ 5,45*
ab € 17,41*
€ 22,92*
6 Tage
88
€ 5,99*
ab € 17,59*
€ 23,32*
€ 7,95*
ab € 17,39*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
42.5122.9
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.