Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petroleum 1l Flasche MEYER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000355825
Hersteller:
     Meyer-Chemie
Herst.-Nr.:
     8000.0001.632
EAN/GTIN:
     4002845800148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paraffin-Öl
Paraffinöl
Petroleum
petroleum 1l
hochwertiges Erdöldestillat zum Reinigen von Werzeugen und für LösezweckeWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Flasche
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Marke:
MEYER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: paraffin öl, meyer-chemie petroleum, Meyer, Reiniger, Reinigung, Rostlöser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
123
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,75*
€ 3,73*
1 Tag
116
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,77*
€ 3,74*
1 Tag
165
6
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,78*
€ 3,79*
5 Tage
165
6
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,83*
€ 3,82*
1 Tag
165
18
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 22,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.