Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schlauch RAUFILAM-E ID 9mm AD 15mm L.50m transp.Rl.REHAU


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000390056
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10285611002
EAN/GTIN:
     4007360187620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Made in Germanyhergestellt aus hochwertigen umweltgerechten und lebensmittelkonformen PVC Materialien, phthalatfrei · TÜV-geprüft, eine Bestätigung der Qualitätsnormen von unabhängiger Instanz · hohe Resistenz gegenüber Chemikalien (vgl. Materialmerkblatt RAU-PVC AV0010) · abriebfest durch dickwandige Ausführung, hohe Armierungsdichte für eine druckbeständige QualitätPrüfungen / NormenLebensmittelrechtliche Bestimmungen: Unbedenklichkeitserklärung nach 21 CFR FDA, §170 – §199 (Anwendungstemperatur max. 40 °C mit wässrigen, sauren und alkoholischen Lebensmitteln gemäß den amerikanischen Kategorien (§175.300) für Nahrungsmittel I, II, IV-B, VI bis 10% Alkohol)Konformitätserklärung: gemäß Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 und Verordnung (EU) Nr. 10/2011 für fettfreie, feste, wässrige, saure oder alkoholische Lebensmittel bis max. 20 % Alkohol bei max. 40 °C (Lebensmittelkategorien A,B und C), nicht für fetthaltige Lebensmittel geeignetSonstige Konformitäten: RoHS 2011/65/EU, REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (keine SVHC), Altautorichtlinie 2000/53/EG und 2002/525/EG, RoHS Elektro- und Elektronikgeräterichtlinie 2011/65/EU, einschließlich der Ergänzungen der delegierten Richtlinie 2015/863, WEEE Elektroaltgeräterichtlinie 2012/19/EUFestigkeitsträger: hochwertiges PolyestergewebeDecke: RAU-PVC 7869, transparent iceblueSeele: RAU-PVC 7869, glasklarTemperaturbereich: -10 °C bis +60 °C · Anwendung: Druckschlauch zur Förderung von Druckluft, Wasser, alkoholischen Flüssigkeiten bis 20 Vol.-% Alkohol, fettfreien Flüssigkeiten, chemischen Substanzen (gem. Materialmerkblatt AV0010)Einsatzbereiche: Maschinenbau, Automobilindustrie, Bauindustrie, Chemische Industrie, Druckluftindustrie, LabortechnikWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -10 bis +60°C· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
15 mm
Wandstärke:
3 mm
Betriebsdruck:
21 bar
Berstdruck:
63 bar
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Biegeradius:
35 mm
Innenseele:
PVC
Aussendecke:
PVC
Tiefsttemperatur:
-20 °C
Material:
PVC
Höchsttemperatur:
60 °C
Anwendungszweck:
Industrieschlauch / Druck- und Pressluftschlauch
Marke:
REHAU
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3150
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 0,93*
Lager 1690
2362
50
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 0,94*
1 Tag
3150
50
pro Meter
€ 5,45*
ab € 0,75*
€ 0,95*
5 Tage
3150
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,76334*
€ 0,97334*
1 Tag
3150
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,89*
€ 1,06
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 47,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
T 243/9
ab € 2,25*
Zubehör
Riegler
243.07 ST
ab € 0,95*
Zubehör
PROMAT
4000351944
ab € 0,81*
Zubehör
PROMAT
4000351919
ab € 0,36*
Zubehör
k.A.
ab € 1,42*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
PROMAT
4000351933
ab € 1,34*
Zubehör
PROMAT
4000351928
ab € 0,69*
Zubehör
PROMAT
4000351931
ab € 0,73*
Zubehör
k.A.
ab € 2,05*
Zubehör
k.A.
ab € 2,14*
Zubehör
PROMAT
4000351908
ab € 0,89*
Zubehör
PROMAT
4000351916
ab € 1,65*
Zubehör
ewo
113,03
ab € 1,44*
Zubehör
ewo
308-051
ab € 0,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.