Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine HUFA Profi L1000xD20mm m.Brechvorrichtung HUFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817057
Hersteller:
     Holtmann Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     5534
EAN/GTIN:
     4007237055342
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
mit unterer Brechvorrichtung und großem ausklappbarem Auflagenhalter · Grundplatte aus Multiplex · mit glanzverzinkter Führungsschiene und geschraubtem Führungsprofil · großer Anschlagwinkel mit Diagonal-Einkerbung · inkl. 20 mm Titan-beschichtetes HM-RädchenWeitere technische Eigenschaften:· Typ: c-AL· Ausführung: mit Brechvorrichtung
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
1000 mm
Marke:
HUFA
Schneidrad-Ø:
20 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, holtmann fliesenschneider, fliesenschneider, Fliese, Fliesenschneidmaschinen, Säge
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
9
Frei Haus
ab € 270,14*
€ 304,38*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 269,39*
€ 304,67*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 270,72*
€ 305,98*
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 277,65*
€ 313,84*
5 Tage
13
€ 6,90*
ab € 258,44*
€ 319,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,38*
€ 362,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,62*
€ 350,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 294,60*
€ 350,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 294,59*
€ 350,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 280,08*
€ 333,30
pro Stück
ab 7 Stück
€ 280,07*
€ 333,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 280,05*
€ 333,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,14*
€ 321,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Holtmann Werkzeuge
9305
ab € 2,65*
Zubehör
Holtmann Werkzeuge
9315
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.