Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffmesser Klingen-L.280mm Holzgr.WÜSTHOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000817793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40711
EAN/GTIN:
     4260453544070
Suchbegriffe:
Dämmplattenmesser
Dämmstoffmesser
dämmplattenmesser 280mm
dämmstoffmesser
beidseitig geschliffene Klinge · Sägeschliff für dichtes und hartes Material wie z. B. Styropor · Wellenschliff für weiches und leichtes Material wie z. B. Mineralwolle · symmetrische Klingenspitze zum Bohren von Löchern, z. B. Drahtseile oder Leitungen · rostfrei · mit HolzgriffWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Holzgriff
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
280 mm
Rückenstärke:
2,8 mm
Marke:
WÜSTHOF
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Messer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
49
1
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 17,77*
4 Tage
66
1
€ 4,99*
ab € 12,84*
€ 17,85*
6 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 13,08*
€ 18,35*
1
€ 7,95*
ab € 13,04*
€ 18,64*
7 Tage
77
1
€ 5,50*
ab € 13,63*
€ 19,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.