| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000818063 Herst.-Nr.: LC520YBULK EAN/GTIN: 4975364112095 |
| |
|
| | |
| Kunststoffgehäuse · mit Metallführung · ergonomisch geformtWeitere technische Eigenschaften:· Führung: Stahl Weitere Informationen: | | Klingenbreite: | 18 mm | Länge: | 160 mm | Typ: | LC520 | Marke: | TAJIMA | Material Gehäuse: | Kunststoff | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,22* | € 5,22* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,65* | € 6,88* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,73* | € 6,91* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,82* | € 7,01* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,02* | € 7,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|