Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vielzweckwanne 40l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-4000818092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1204001
EAN/GTIN:
     4012411000186
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Kunststoff (Neuware) · schwarz · schlagfest und bruchsicher · einsetzbar als Wäschebehälter, Blumenkasten, Ölauffangwanne, Transportkasten usw.
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 l
Breite:
470 mm
Länge:
730 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
190 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mörtel-Kasten, Mörtel-Kübel, Mörteleimer, Mörtelkasten, Mörtelkübel, Mörteltrog, mörtel-kasten 40 l, auffang wanne, Vielzweckkasten, Vielzweckwannen, Wanne
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
131
€ 4,79*
ab € 12,70*
€ 17,14*
€ 5,90*
ab € 11,88*
€ 17,18*
1 Tag
106
€ 5,59*
ab € 13,13*
€ 17,68*
Lager 1690
113
€ 5,99*
ab € 13,06*
€ 17,68*
1 Tag
162
€ 6,90*
ab € 13,35*
€ 17,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
BAK00400-0001
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.