Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber Schild-B.500mm Schild-H.350mm Stiel-L.1300mm LM FREUND VICTORIA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818333
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     2000501
EAN/GTIN:
     4002408970493
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber alu 50cm
schneeschieber
schneeschieber alu
Leichtmetall · Klemmfix · Verstärkungsrippen · Stiellänge 1300 mm · nicht montiertWeitere technische Eigenschaften:· Schildhöhe: 350mm
Weitere Informationen:
Schildbreite:
500 mm
Stiellänge:
1300 mm
Material:
Leichtmetall
Blattmaß:
50 x 35 cm
Marke:
FREUND VICTORIA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schnee, Schneeschaufeln, Winter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
27 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 16,42*
€ 22,63*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 16,64*
€ 22,72*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,14*
€ 24,93*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,51*
€ 26,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 19,44*
€ 26,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.