Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifzange ca.900mm 0,22kg 40mm FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000818530
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01320
EAN/GTIN:
     4007105300208
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
für Papier, Abfälle usw. · für die Umweltpflege · leichte, handliche Ausführung · Alustiel mit Stahlseil und Kunststoff-Stulpenhandgriff · übrige Teile verzinkt · Greiferöffnung 40 mm · außen liegende Mechanik
Weitere Informationen:
Länge:
ca. 900 mm
Gewicht:
0,22 kg
Greiferöffnung:
40 mm
Marke:
FLORA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, abfallgreifer flora, abfallgreifer, Abfallgreifzangen, Greifzange, Greifzangen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1830
10
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 8,24*
2 Tage
1830
1
€ 6,95*
ab € 6,02*
€ 8,28*
Lager 1690
1367
1
€ 5,99*
ab € 5,94*
€ 8,28*
5 Tage
1830
1
€ 8,90*
ab € 6,0507*
€ 8,3207*
5 Tage
1830
1
€ 7,99*
ab € 6,32*
€ 8,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Widex Selection
E6439817
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.