| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000819585 Herst.-Nr.: 1066710 EAN/GTIN: 6411501311740 |
| |
|
| | |
| besonders geeignet zum Graben und Rasenstechen · ergonomische Form · Stiellänge 1250 mm · sehr stabil durch qualitativ hochwertigen Borstahl · geschärfte Blattkante · ergonomischer Schaftwinkel mit SoftGrip™ am Schaft · Trittfäche für leichtes Einstechen in den BodenWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2070g Weitere Informationen: | | Ausführung: | rund, mit D-Griff | Stiellänge: | 1250 mm | Material: | Stahl | Marke: | FISKARS | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, fiskars grabspaten, idealspaten, bauspaten d-griff |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,53* | € 37,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 28,73* | € 38,10* | | | | | 3 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 29,28* | € 38,79* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 30,87* | € 40,75* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,86* | € 42,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|