| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000819671 Herst.-Nr.: 6393 EAN/GTIN: 9003117063938 |
| | |
|
| | |
| selbststehend mit Verstärkungsring und großem Öffnungsdurchmesser · aus robustem PE-Gewebe für lange Lebensdauer · mit praktischen Tragegriffen · abwaschbar Weitere Informationen: | | Inhalt: | 270 l | Höhe: | 75 cm | Ø: | 68 cm | Marke: | WINDHAGER | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,83* | € 8,99* | | | | | | 24 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,93* | € 9,05* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,89* | € 9,10* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,93* | € 9,15* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 7,49* | € 10,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|