| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000828961 Herst.-Nr.: 044107 EAN/GTIN: 4014651441071 |
| | |
|
| | |
| für Isolations- und Niederohmmessungen an elektrischen Anlagen, Geräten, Leitungen, Motoren und Generatoren · 4-stellig, beleuchtete LCD-Anzeige (9.999 Punkte) · rote LED für Prüf-/ Fremdspannung · automatische Entladung von kapazitiven Spannungen · Nullabgleich der Messleitungen · Lock-Funktion für kontinuierliche Isolations- und Niederohmmessung · integrierter Sicherungstest · Testverriegelung bei Gegenspannung · Messkategorie CAT IV 600 VMessbereiche:Niederohmmessung bis 60 Ω, Isolationswiderstand bis 20 GΩ (Prüfspannung: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) und Widerstandsmessung mit 200 mA Prüfstrom (Prüfung von Schutzleiterverbindungen), Polarisationsindex (PI), dielektrischer Absorptionsgrad (DAR), Spannung (600 V), Widerstand (600 kΩ)Weitere technische Eigenschaften:· Breite: 89mm· Länge: 206mm· Batterien: 4 x Mignon Typ AA· Niederohmwiderstand: 0,01 Ω-60 Ω· Widerstand: 600 kΩ· Isolationswiderstand: 300 kΩ-20 GΩ· Spannung: 600V· Messwertspeicher: false· Höhe: 51mm· Anzeige: 9.999 digit (beleuchtet) Weitere Informationen: | | Verfahren: | RMS | Messkategorie: | CAT IV 600 V | Modell: | IT 100 | Marke: | BENNING | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 285,52* | € 320,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 299,59* | € 320,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 301,29* | € 320,93* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,75* | € 321,35* | | | | Lager 1690 | | | | | | Frei Haus | ab € 301,87* | € 323,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|