Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Baustrahler NOVA R 16 W 2000 lm Li-Ion 4000 mAh 7,3 V IP67 SCANGRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000873207
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5456
EAN/GTIN:
     5708997354568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
mit COB-LED-Hochleistungstechnologie - Lichtstrom bis zu 2000 Lumen · erhöhte Akkukapazität, Betriebsdauer bis zu 20 Stunden je nach gewählter Lichtleistung · 5-stufige Dimmfunktion · zwei eingebaute Magnete für flexible Montagemöglichkeiten · eingebaute Powerbank mit USB-Buchse · intelligente Batterieanzeige · robustes Gehäuse aus Alu-SpritzgussWeitere technische Eigenschaften:· Abstrahlwinkel: 100°· Leuchtdauer: 2-20h· Ladezeit: 5h
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
16 W
Akkuspannung:
7,3 V
Akkukapazität:
4000 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
2000 lm
Steckertyp:
C
Schutzart:
IP67
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
153
€ 5,99*
ab € 58,16*
€ 68,93*
2 Tage
205
€ 5,45*
ab € 58,30*
€ 69,00*
2 Tage
205
Frei Haus
ab € 58,55*
€ 69,31*
2 Tage
51
€ 5,90*
ab € 59,91*
€ 70,83*
4 Tage
206
€ 4,99*
ab € 60,35*
€ 71,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,17*
€ 81,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,06*
Zubehör
SCANGRIP
03.5307
ab € 1,41*
Zubehör
SCANGRIP
03.5308
ab € 16,66*
Zubehör
SCANGRIP
03.5341
ab € 19,50*
Zubehör
SCANGRIP
03.5431
ab € 68,76*
Zubehör
SCANGRIP
03.5922
ab € 7,41*
Zubehör
SCANGRIP
03.5760
ab € 18,06*
Zubehör
SCANGRIP
03.5685
ab € 54,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.