Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 13mm AD 20,8mm RL 40m CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4555777001
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000052625
EAN/GTIN:
     4045998010873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-StrahlungFestigkeitsträger: synthetische GarneDecke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständigSeele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-InnenschichtTemperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem UntergrundEinsatzbereiche: Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität.Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt – weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen.GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 50mm· Gewicht: 0,225kg/m· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
20,8 mm
Wandstärke:
3,9 mm
Betriebsdruck:
30 bar
Berstdruck:
90 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 bis +100, dämpfbar bis +130 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
CR
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Material:
CR/EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbestä
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch 30 bar, universalschlauch, universalschlauch rolle 40m, Conti, Contitech, Gartenwasserschlauch, Goldschlange, Industrieschläuche, Mehrzweckschläuche, Reinigungsschlauch, Reinigungsschläuche, Vielzweckschläuche, Wasserschläuche
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1410
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 10,46*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 347,49*
€ 454,10*
3 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 342,88*
€ 463,34*
1 Tag
47
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 360,35*
€ 471,92*
1 Tag
47
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 358,45*
€ 474,04*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 10,46*
€ 12,45
pro Meter
ab 80 Meter
€ 10,45*
€ 12,44
pro Meter
ab 120 Meter
€ 10,44*
€ 12,42
pro Meter
ab 160 Meter
€ 10,43*
€ 12,41
pro Meter
ab 200 Meter
€ 10,41*
€ 12,39
pro Meter
ab 240 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
ab 280 Meter
€ 10,39*
€ 12,36
pro Meter
ab 320 Meter
€ 10,38*
€ 12,35
pro Meter
ab 360 Meter
€ 10,37*
€ 12,34
pro Meter
ab 62500 Meter
€ 8,80*
€ 10,47
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 418,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2051
ab € 1,09*
Zubehör
Bevo
0423341
ab € 0,82*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80101SB
ab € 1,75*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 26,98*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0101
ab € 1,67*
Zubehör
Bevo
0420012
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.