Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch GOLDSCHLANGE® L.40m ID 19mm AD 27,8mm RL 40m CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4555777003
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000052626
EAN/GTIN:
     4045998010897
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
knick- und stoßfest, überfahrbar · unempfindlich gegen Ozon und UV-StrahlungFestigkeitsträger: synthetische GarneDecke: CR-Außenschicht, öl-, fett- und chemikalienbeständigSeele: schwarze, porenfreie, glatte EPDM-InnenschichtTemperaturbereich: -30 °C bis +100 °C, dämpfbar bis +130 °C (max. 30 Minuten)Kennzeichnung: axial verlaufende, gelbe Wellenlinie auf schwarzem UntergrundEinsatzbereiche: Der Hochleistungs-Wasser- und Reinigungsschlauch ist ein Markenartikel höchster Qualität.Ein Werkzeug, das als unübertroffen gilt – weil robust, nahezu unverwüstlich, langlebig, mit größtmöglichem Gebrauchsnutzen.GOLDSCHLANGE® ist der richtige Schlauch für anspruchsvolle Anwendungen. Ein Produkt, das alle Herausforderungen meistert – ob am Bau, im Freiland oder an Maschinen, Apparaten, Behältern.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 80mm· Gewicht: 0,385kg/m· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
27,8 mm
Wandstärke:
4,4 mm
Betriebsdruck:
25 bar
Berstdruck:
75 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-30 bis +100, dämpfbar bis +130 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
CR
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Material:
CR/EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbestä
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, universalschlauch rolle 40m, universalschlauch, wasserschlauch contitech, Conti, Contitech, Gartenwasserschlauch, Goldschlange, Industrieschläuche, Mehrzweckschläuche, Reinigungsschlauch, Reinigungsschläuche, Vielzweckschläuche, Wasserschläuche
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,6575*
€ 15,5975*
9 Tage
nicht lagernd
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 13,54925*
€ 15,75625*
Lager 1690
480
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 16,02*
1 Tag
640
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 16,23*
1 Tag
640
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,30*
€ 16,30*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 16,02*
€ 19,06
pro Meter
ab 80 Meter
€ 16,01*
€ 19,05
pro Meter
ab 120 Meter
€ 16,00*
€ 19,04
pro Meter
ab 160 Meter
€ 15,99*
€ 19,03
pro Meter
ab 200 Meter
€ 15,97*
€ 19,00
pro Meter
ab 240 Meter
€ 15,96*
€ 18,99
pro Meter
ab 280 Meter
€ 15,95*
€ 18,98
pro Meter
ab 320 Meter
€ 15,94*
€ 18,97
pro Meter
ab 360 Meter
€ 15,93*
€ 18,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,03*
€ 16,70
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 640,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK103
ab € 2,31*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26,2053
ab € 1,65*
Zubehör
Bevo
0423342
ab € 1,25*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80103SB
ab € 1,78*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 26,98*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0103
ab € 1,70*
Zubehör
Bevo
0420018
ab € 1,42*
Zubehör
Bevo
0450118
ab € 5,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.