Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch AQUAPAL® ID 13mm Wandst.3,6mm L.40m Rl.CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4555777013
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000066064
EAN/GTIN:
     4045998023910
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch
spezielle, transparente, weichmacherfreie Innenschicht · entspricht den Anforderungen der EU 1935/2004, EU 2023/2006, EU 10/2011, der FDA Verordnung 177.2600, EN 16421 (W270)Temperaturbereich: -30 °C bis + 90 °CDämpfbar bis: + 130 °C (max. 30 Minuten)Kennzeichnung: Axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund "Continental www.AQUAPAL.de Trinkwasser / Potable Water PN20 KTW-BWGL EN16421 (W270) / FDA Glas-/Gabel-Symbol Made in Germany QR-Code"Einsatzbereiche: Camping- und Caravanbedarf, Catering, Getränkeindustrie, Großküchen, Katastrophenschutz, Krankenhäuser, Flughäfen, Kommunale Trinkwassenotversorgung, Lebensmittelindustrie, Veranstaltungen im Freien, VolksfesteAQUAPAL® erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 250g/m· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
20,2 mm
Wandstärke:
3,6 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Biegeradius:
75 mm
Berstdruck:
60 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
weichmacherfrei
Aussendecke:
NBR
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Norm:
KTW-Leitlinie Rohre, DVGW W270, DVGW VP549, WRAS, Anforderun
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbestä
Anwendungszweck:
Trinkwasserschlauch
Innen-Ø:
13 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Conti, Contitech, Schläuche, Trinkwasserschläuche, Wasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
40 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 15,32*
8 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 15,39*
24 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,25*
€ 15,45*
42 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,07*
€ 15,54*
40 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 15,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 15,32*
€ 18,23
pro Meter
ab 80 Meter
€ 15,02*
€ 17,87
pro Meter
ab 120 Meter
€ 15,01*
€ 17,86
pro Meter
ab 160 Meter
€ 15,00*
€ 17,85
pro Meter
ab 200 Meter
€ 14,60*
€ 17,37
pro Meter
ab 240 Meter
€ 14,59*
€ 17,36
pro Meter
ab 280 Meter
€ 14,58*
€ 17,35
pro Meter
ab 320 Meter
€ 14,57*
€ 17,34
pro Meter
ab 360 Meter
€ 14,56*
€ 17,33
pro Meter
ab 400 Meter
€ 14,37*
€ 17,10
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 14,05*
€ 16,72
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 612,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,48*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1890.9
ab € 47,40*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1850
ab € 34,18*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,69*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1010
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.