Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkwasserschlauch AQUAPAL® ID 19mm Wandst.4,2mm L.40m Rl.CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4555777015
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000066065
EAN/GTIN:
     4045998023934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trinkwasserschlauch
trinkwasserschlauch
spezielle, transparente, weichmacherfreie Innenschicht · entspricht den Anforderungen der EU 1935/2004, EU 2023/2006, EU 10/2011, der FDA Verordnung 177.2600, EN 16421 (W270)Temperaturbereich: -30 °C bis + 90 °CDämpfbar bis: + 130 °C (max. 30 Minuten)Kennzeichnung: Axial verlaufende gelbe Wellenlinie auf blauem Untergrund "Continental www.AQUAPAL.de Trinkwasser / Potable Water PN20 KTW-BWGL EN16421 (W270) / FDA Glas-/Gabel-Symbol Made in Germany QR-Code"Einsatzbereiche: Camping- und Caravanbedarf, Catering, Getränkeindustrie, Großküchen, Katastrophenschutz, Krankenhäuser, Flughäfen, Kommunale Trinkwassenotversorgung, Lebensmittelindustrie, Veranstaltungen im Freien, VolksfesteAQUAPAL® erfüllt alle in Deutschland vorgeschriebenen Empfehlungen/Normen für den Transport von Trinkwasser.Weitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 420g/m· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
27,4 mm
Wandstärke:
4,2 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Biegeradius:
110 mm
Berstdruck:
60 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-20 bis +90 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
weichmacherfrei
Aussendecke:
NBR
Innen-Ø (Zoll):
3/4 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-30 °C
Höchsttemperatur:
90 °C
Norm:
KTW-Leitlinie Rohre, DVGW W270, DVGW VP549, WRAS, Anforderun
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Ölbeständig / Witterungsbestä
Anwendungszweck:
Trinkwasserschlauch
Innen-Ø:
19 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Conti, Contitech, Schläuche, Trinkwasserschläuche, Wasserschlauch, Wasserschläuche
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
28 Tage
unbekannt
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 19,55*
€ 20,91*
30 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,61*
€ 21,01*
12 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 21,23*
27 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,03*
€ 21,32*
33 Tage
nicht lagernd
40
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,69*
€ 21,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 20,91*
€ 24,88
pro Meter
ab 80 Meter
€ 20,63*
€ 24,55
pro Meter
ab 120 Meter
€ 20,62*
€ 24,54
pro Meter
ab 160 Meter
€ 20,61*
€ 24,53
pro Meter
ab 200 Meter
€ 20,07*
€ 23,88
pro Meter
ab 240 Meter
€ 20,06*
€ 23,87
pro Meter
ab 280 Meter
€ 20,05*
€ 23,86
pro Meter
ab 320 Meter
€ 20,04*
€ 23,85
pro Meter
ab 360 Meter
€ 20,03*
€ 23,84
pro Meter
ab 400 Meter
€ 19,82*
€ 23,59
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 19,55*
€ 23,26
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 836,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.2110
ab € 2,48*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1890.9
ab € 47,40*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1850
ab € 34,00*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0103
ab € 2,70*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
01.1030
ab € 8,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.