Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch TRIX ROTSTRAHL® L.40m ID 25mm AD 34mm RL 40m CONTINENTAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4555777034
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     5000031215
EAN/GTIN:
     4045998018671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Festigkeitsträger: synthetische Garne · hochflexibel und robustDecke: EPDM, unempfindlich gegen Ozon und UV-Strahlung · ab DN 28 stoffgemusterte Außenschicht bis DN 25 LABS-, Trennmittel- und fettfreiSeele: EPDM Innenschicht, glatt, porenfrei, schwarz, niedriger DurchflusswiderstandTemperaturbereich: -40 °C bis +100 °C Kennzeichnung: 6 rote, axial verlaufende Streifen auf schwarzem Untergrund, „Continental ContiTech TRIX-ROTSTRAHL® DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Made in Germany“Einsatzbereiche: Gewerbe, kommunale Betriebe, Hoch- und Tiefbau, Industrie, Landschafts- und Gartenbau, der Landwirtschaft und vielen weiteren Bereichen. Der ideale Schlauch für Reinigung, Bewässerung, zum Befüllen, Spritzen, Spülen und Entleeren.Weitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 110mm· Gewicht: 0,58kg/m· Aggregatzustand: Flüssig
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
34 mm
Wandstärke:
4,5 mm
Betriebsdruck:
20 bar
Berstdruck:
60 bar
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-40 bis +100 °C
Farbe:
schwarz
Innenseele:
EPDM
Aussendecke:
EPDM
Innen-Ø (Zoll):
1 ″
Marke:
CONTINENTAL
Tiefsttemperatur:
-40 °C
Material:
EPDM
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
UV-Beständig / Ozonbeständig / Witterungsbeständig
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch
Innen-Ø:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckschlauch, Universalschlauch, Vielzweckschlauch, Wasserschlauch, wasserschlauch contitech 20bar, universalschlauch, universalschlauch rolle 40m, Conti, Contitech, Gartenwasserschlauch, Industrieschläuche, Wasserschläuche
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
840
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,831*
€ 10,641*
3 Tage
840
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 8,79225*
€ 10,8415*
Lager 1690
1050
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 10,96*
1 Tag
1400
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,03*
1 Tag
1400
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 11,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 10,96*
€ 13,04
pro Meter
ab 80 Meter
€ 10,95*
€ 13,03
pro Meter
ab 120 Meter
€ 10,94*
€ 13,02
pro Meter
ab 160 Meter
€ 10,93*
€ 13,01
pro Meter
ab 200 Meter
€ 10,92*
€ 12,99
pro Meter
ab 240 Meter
€ 10,90*
€ 12,97
pro Meter
ab 280 Meter
€ 10,89*
€ 12,96
pro Meter
ab 320 Meter
€ 10,88*
€ 12,95
pro Meter
ab 360 Meter
€ 10,87*
€ 12,94
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,05*
€ 10,77
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 438,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK104
ab € 2,74*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
26.2054
ab € 46,75*
Zubehör
Bevo
0423343
ab € 2,80*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
80104SB
ab € 2,21*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
251075
ab € 26,98*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
08.0104
ab € 2,10*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
40104
ab € 44,10*
Zubehör
Bevo
0420025
ab € 1,76*
Zubehör
Bevo
0450125
ab € 8,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.