| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4555777410 Herst.-Nr.: 5000034457 EAN/GTIN: 4045998024238 |
| | |
|
| | |
| homogene, porenfreie, helle NBR-Innenschicht · absolut geruchs- und geschmacksneutral · dämpfbar bis 6 bar (+164 °C) zum Sterilisieren – nur offenes System · Druckträger: synthetische Garne · NBR-Außenschicht beständig gegen Abrieb, UV, Fette und Öle · entspricht den Anforderungen der EG 1935/2004 und EG 2023/2006 · entspricht FDA 177.2600Temperaturbereich: -20 °C bis +90 °CKennzeichnung: „Continental ContiTech TRIX® MULTIFOOD DN 13 PN 20 BAR / 290 PSI Glas-/Gabel-Symbol FDA Made in Germany" auf weißem oder blauem UntergrundEinsatzbereiche: Der universelle Schlauch für Nahrungsmittelbetriebe. Neben Molkereien, Käsereien, Margarinefabriken, Großküchen, Fischwaren- und Fischkonservenfabriken sowie Brauereien und Schlachthöfen kann er auch in Ölmühlen, Abdeckereien, Großfleischereien und Marmeladenfabriken zum Einsatz kommen. Die Benutzung des Schlauchs durch Molkereimaschinenhersteller ist möglich.Der Schlauch ist geeignet zum Durchleiten von Milch, Molke und Heißwasser mit Temperaturen bis +90 °C.Weitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig· Betriebsdruck: 20bar Weitere Informationen: | | Wandstärke: | 5 mm | Außen-Ø: | 23 mm | Berstdruck: | 60 bar | Biegeradius: | 95 mm | Gewicht: | 430 g/m | Länge: | 40 m | Temperaturbereich: | -20 bis +90 °C | Farbe: | blau | Innenseele: | NBR | Aussendecke: | NBR | Innen-Ø (Zoll): | 1/2 ″ | Marke: | CONTINENTAL | Tiefsttemperatur: | -20 °C | Höchsttemperatur: | 90 °C | Norm: | EG 1935/2004, EG 2023/2006, FDA(21 CFR 177.2600) | Beständigkeit Außen: | Ozonbeständig / Witterungsbeständig / UV-Beständig / Ölbestä | Anwendungszweck: | Lebensmittelschlauch | Innen-Ø: | 13 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | 103 Tage | | | 40 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 6,99* | € 7,85* | | | | | | 8 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,08* | € 7,89* | | | | | 24 Tage | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,06* | € 7,92* | | | | | 103 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 7,16* | € 7,94* | | | | | 104 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,24* | € 8,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter | Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 314,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|