Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsschlauch Thermoclean 100 ANTIMICROBIAL ID13mm AD22mm L.40m blau 4,5mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4566600004
Hersteller:
     Tricoflex
Herst.-Nr.:
     145584
EAN/GTIN:
     3506111455847
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lebensmittelschlauch
lebensmittelschlauch dn 13
lebensmittelschlauch
Schlauch der neuen Generation · Material: Weich-PVC-Schlauch mit Polyesterfadeneinlage, hellblau gedeckt mit spiegelglatter weißer Seele · Temperaturbereich: -15 °C bis +100 °C · zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln nach der europäischen Richtlinie 2007/19 CE in den Kategorien A/B/C (VO 10/2011-konform)Der antimikrobielle THERMOCLEAN® 100 ANTIMICROBIAL behält seine Temperatureigenschaften und verhindert das Wachstum von Bakterien, wodurch das Auftreten von Schimmelpilzen und anderen Pilzen gehemmt wird.Einsatzbereich: in der Lebensmittelindustrie, für Schlachthäuser, Großküchen usw. · Anwendung: Reinigung und Förderung von Lebensmitteln bis zu +100 °CWeitere technische Eigenschaften:· Aggregatzustand: Flüssig / Gasförmig· Betriebsdruck: 30bar
Weitere Informationen:
Wandstärke:
4,5 mm
Außen-Ø:
22 mm
Berstdruck:
90 bar
Biegeradius:
80 mm
Gewicht:
306 g/m
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-15 bis +100 °C
Farbe:
blau
Innenseele:
Weich-PVC
Aussendecke:
Weich-PVC
Innen-Ø (Zoll):
1/2 ″
Tiefsttemperatur:
-15 °C
Höchsttemperatur:
100 °C
Beständigkeit Außen:
Lebensmittelqualität
Anwendungszweck:
Wasserschlauch / Industrieschlauch / Lebensmittelschlauch
Innen-Ø:
13 mm
Marke:
TRICOFLEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelschläuche, Reinigungsschlauch, Reinigungsschläuche
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
60
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,21*
2 Tage
80
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,23*
€ 5,21*
2 Tage
80
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 5,24*
6 Tage
80
40
pro Meter
€ 5,99*
ab € 4,93*
€ 6,07*
3 Tage
80
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,07025*
€ 6,16025*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 5,21*
€ 6,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 208,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bradas
GK101
ab € 2,26*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
23.1850
ab € 33,92*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
02.0101
ab € 2,70*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,81
ab € 14,34*
Zubehör
KARASTO Armaturenfabrik Oehler
20,83
ab € 12,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.